Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 225g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Holzleim Classic, ohne Lösungsmittel, Kunststoff-Flasche mit 225 g
Ponal Holzleim Classic, ohne Lösungsmittel, Kunststoff-Flasche mit 225 g
Artikel-Nr.:
     1498-4000353756
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN18 / 1680332
EAN/GTIN:
     4015000079433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
225 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN18
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 5,07*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 5,58*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 5,61*
1
€ 4,16*
ab € 4,51*
€ 6,18*
Lager 1498
230
12
€ 5,50*
ab € 5,44*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.