Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.24mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353112
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-24
EAN/GTIN:
     4013142301245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur · Gesamtdicke: 0,16mm · Reißkraft: 37,92 N (10 mm) · Klebkraft: 4,52 N (10 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +80 °C
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tapetenband kip, abdeckband, Feinkreppband, Kip, Kip 301, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,04*
€ 2,60*
3 Tage
594
36
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,70*
Lager 1498
792
36
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,13*
€ 2,71*
1 Tag
792
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,73*
1 Tag
555
36
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 2,26*
€ 2,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 97,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,67*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,05*
Ähnlich
Kip
301-48
ab € 4,05*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.