Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaunebelöler standard Gew.mm 15,39 G 3/8 Zoll Durchfluss 750l/min EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinöler standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Kleinöler standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Artikel-Nr.:
     1498-4000351856
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     317,14
EAN/GTIN:
     4030875005004
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
standard · Nebelöler können durch die kleine Bauweise und geringes Gewicht direkt vor ein Druckluftwerkzeug (Nagler, Hefter, Schrauber...) angebracht werden · max. Durchlaufmenge bei 6 bar: ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte
Weitere Informationen:
Durchfluss:
750 l/min
Gewinde:
G 3/8 ″
max. Betriebsdruck:
10 bar
Marke:
EWO
Gewinde mm:
15,39
Gehäuse:
Polycarbonat
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebelöler g3/8 ewo, druckluftöler, ewo druckluftöler, Inlineöler, Kleinöler, Miniöler, Öler
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,02*
€ 28,72*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,23*
€ 28,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,86*
€ 29,63*
20 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 30,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,69*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
317.12
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.