Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinöler standard, G1/4, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinöler standard, G1/4, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Kleinöler standard, G1/4, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Artikel-Nr.:
     C8505-317.12
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     317.12
EAN/GTIN:
     4030875006230
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Kleinöler standard, G1/4, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom, MOP 10 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Öler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 10 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ¼ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Kleinöler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
Ansaugstutzen muss im Öl stehen
Durchflussrichtung:
beliebig
Durchfluss:
ca. 750 l/min bei ?p = 1 bar
Nennweite:
DN 8
Nenndruck:
PN 10
Behälter:
Kunststoffbehälter
Behälterinhalt Öler:
12 ml (ca. 3.000 Takte)
Ölnebel:
Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Öldosierung:
verstellbar - voreingestellt ca. 0,4 ml pro 100 Arbeitstakte
Gewicht:
90 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84248970
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
317.14
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.