Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO 317.14 Anbaunebelöler standard Gewinde mm 15,39 G 3/8 Zoll Durchfluss 750 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EWO 317.14 Anbaunebelöler standard Gewinde mm 15,39 G 3/8 Zoll Durchfluss 750 l
EWO 317.14 Anbaunebelöler standard Gewinde mm 15,39 G 3/8 Zoll Durchfluss 750 l
EWO 317.14 Anbaunebelöler standard Gewinde mm 15,39 G 3/8 Zoll Durchfluss 750 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249880
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     31714
EAN/GTIN:
     4030875005004
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Anbaunebelöler standard Gew.mm 15,39 G 3/8 Zoll Durchfluss 750l/min EWO standard · Nebelöler können durch die kleine Bauweise und geringes Gewicht direkt vor ein Druckluftwerkzeug (Nagler, Hefter, Schrauber...) angebracht werden · max. Durchlaufmenge bei 6 bar: ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte
Weitere Informationen:
eClassID:
23061005
HerstellerNr:
31714
Werksnummer:
4000351856
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gewinde mm 15,39 G 3/8 ?
Produktart:
Anbaunebelöler
Ausfuehrung:
Durchfluss 750 l/min
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 28,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,32*
€ 28,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,98*
€ 29,63*
22 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 30,44*
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,68*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
317.12
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.