Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinöler standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinöler standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Kleinöler standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Artikel-Nr.:
     C8505-317.14
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     317.14
EAN/GTIN:
     4030875005004
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Kleinöler standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom, MOP 10 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Öler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 10 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Kleinöler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
Ansaugstutzen muss im Öl stehen
Durchflussrichtung:
beliebig
Durchfluss:
ca. 750 l/min bei ?p = 1 bar
Nennweite:
DN 8
Nenndruck:
PN 10
Behälter:
Kunststoffbehälter
Behälterinhalt Öler:
12 ml (ca. 3.000 Takte)
Ölnebel:
Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Öldosierung:
verstellbar - voreingestellt ca. 0,4 ml pro 100 Arbeitstakte
Gewicht:
70 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84248970
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
317.12
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.