Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbschutzlackspray ACRYLIC PAINT tiefschw. glänzend RAL9005 400ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349216
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1030813
EAN/GTIN:
     5412386201028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
hochwertiger Farblack · schützt lackierte Oberflächen · intensive. langanhaltende Farbe · für Innen- und Außenbereiche · für eine Vielzahl harter Untergründe wie Metall, lackierbare Hartkunststoffe, Holz, Beton, Papier, Glas etc. · sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse · witterungs- und UV-beständig · kratz- und stoßfest · schnelltrocknend: staubtrocken nach +/- 15 Minuten · sehr gute Deckkraft · einstellbare Sprührichtung durch flexiblen SprühkopfWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
glänzend
Farbe:
tiefschwarz
RAL:
9005
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, buntlack 400ml ral 9005, acryl lack, acryl-lack glänzend, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,04*
€ 5,36*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 5,41*
Lager 1498
86
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 6,28*
1 Tag
56
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,83*
€ 6,33*
3 Tage
60
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
11678-AA
ab € 4,08*
Ähnlich
CRC
31075-AA
ab € 4,06*
Ähnlich
CRC
11679-AA
ab € 4,00*
Ähnlich
CRC
31068-AA
ab € 4,05*
Ähnlich
CRC
31064
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.