Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 11679-AA ACRYL-Schutzlack ACRYLIC PAINT 1021 Rapsgelb Rapsgelb 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265009
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     11679-AA
EAN/GTIN:
     5412386201073
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
CRC 11679-AA ACRYL-Schutzlack ACRYLIC PAINT 1021 Rapsgelb Rapsgelb 400ml

Sehr schnelle Trocknung
Hervorragende Haftung
Hohe Deckkraft

ACRYL RAL sind professionelle Schutzlacksprays auf hochwertiger Acrylharzbasis. Sie sind in einer Vielzahl an RAL-spezifizierten Farbtönen verfügbar. ACRYL RAL ist ideal geeignert für farbtongenaue Schutzlackierungen und zur Ausbesserung von RAL-Lackierten Oberflächen an Anlagen, Fahrzeugen, Geländern, Rohren, Tanks, Zäunen, usw.

Sehr schnelle Trocknung · Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen durch die einzigartige Kombination aus Elastizität und Festigkeit · Geeignet für Industrie-Anwendung an verschiedensten harten Oberflächen · Hohe UV-Beständigkeit · Enthält keine Schwermetalle · Hohe Deckkraft · Farbkraft und -glanz bleiben über eine lange Zeit erhalten.

Inhalt: 400 ml
Signalwort: Gefahr
Kategorie: Acryllack
Herstellerfarbe: Rapsgelb
Produkt-Art: Acryllack
Farbe: gelb
Typ: RAL 1021
Hersteller-Nr.: 11679-AA
EAN: 5412386201073


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, acryl-lack ral 1021, acryl lack, acryl-lack glänzend, 5412386201073, CRC, 11679-AA, Schutzlack, Schutz-Lack, Lack
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,55*
6
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,05*
€ 5,62*
1 Tag
9
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 6,62*
1 Tag
40
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,85*
€ 6,68*
Lager 1039
1
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,44*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 28,60* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
11678-AA
ab € 4,05*
Ähnlich
CRC
31063-AA
ab € 4,04*
Ähnlich
CRC
31075-AA
ab € 4,06*
Ähnlich
CRC
31068-AA
ab € 4,05*
Ähnlich
CRC
31064
ab € 4,04*
Ähnlich
RS Pro
7643014
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.