Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 31068-AA ACRYL-Schutzlack RAL 5010 Enzian-Blau 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264950
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     31068-AA
EAN/GTIN:
     5412386201097
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
CRC 31068-AA ACRYL-Schutzlack RAL 5010 Enzian-Blau 400ml

Sehr schnelle Trocknung
Hervorragende Haftung
Hohe Deckkraft

ACRYL RAL sind professionelle Schutzlacksprays auf hochwertiger Acrylharzbasis. Sie sind in einer Vielzahl an RAL-spezifizierten Farbtönen verfügbar. ACRYL RAL ist ideal geeignert für farbtongenaue Schutzlackierungen und zur Ausbesserung von RAL-Lackierten Oberflächen an Anlagen, Fahrzeugen, Geländern, Rohren, Tanks, Zäunen, usw.

Sehr schnelle Trocknung · Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen durch die einzigartige Kombination aus Elastizität und Festigkeit · Geeignet für Industrie-Anwendung an verschiedensten harten Oberflächen · Hohe UV-Beständigkeit · Enthält keine Schwermetalle · Hohe Deckkraft · Farbkraft und -glanz bleiben über eine lange Zeit erhalten.

Inhalt: 400 ml
Kategorie: Acryllack
Herstellerfarbe: Enzian-Blau
Produkt-Art: Acryllack
Signalwort: Gefahr
Farbe: blau
Typ: RAL 5010
Hersteller-Nr.: 31068-AA
EAN: 5412386201097


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,05*
€ 5,38*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,42*
2 Tage
75
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,82*
€ 6,41*
4 Tage
56
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 6,42*
Lager 1039
42
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 28,95* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
11678-AA
ab € 4,06*
Ähnlich
CRC
31063-AA
ab € 4,01*
Ähnlich
CRC
31075-AA
ab € 4,07*
Ähnlich
CRC Industries
1030207
ab € 4,01*
Ähnlich
CRC Industries
1030818
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.