Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 4323 leicht gekreppt hellbeige L.50m B.30mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4323 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Beige
TESA 4323 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Beige
Artikel-Nr.:
     1498-4000309021
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00042-00
EAN/GTIN:
     4042448280947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
flaches, schwach gekrepptes Allzweckabdeckband · Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse · zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich · für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung · Verwendung bis zu 3 TageWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellbeige· Gesamtdicke: 0,13mm· Reißkraft: 34N/cm· Klebkraft: 3N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
max. kurzzeitig +60 °C
Marke:
TESA
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 2,38*
10
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 2,39*
Lager 1498
910
10
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,49*
3 Tage
682
10
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,52*
1
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04323-00011-00
ab € 1,94*
Ähnlich
tesa
04323-00013-00
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.