Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger PRO 10105 L.300mm p.Träger 60kg STA schwarz ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274625_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274625_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000274628
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10105-00432
EAN/GTIN:
     4006676131853
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel schwarz
mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von verschiedenen Materialien · verbaubar mit allen Wandschienen · individuelle Montage durch einfaches Einstecken · mit Aushängesicherung für unbeabsichtigtes Aushängen · Tragfähigkeit pro Träger 60 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Länge:
300 mm
Ausführung:
mit 2 Einhängehaken
Tragfähigkeit:
pro Träger 60 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Regalträger, Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
50
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,26*
2 Tage
100
1
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,47*
Lager 1498
142
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,57*
4 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,57*
6 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
10005-00005
ab € 4,88*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00136
ab € 1,99*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00102
ab € 2,60*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00017
ab € 3,57*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00010
ab € 4,73*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00023
ab € 3,71*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00053
ab € 2,45*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00137
ab € 2,73*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00103
ab € 3,52*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00028
ab € 4,90*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00019
ab € 6,30*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00034
ab € 5,08*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00060
ab € 3,69*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00138
ab € 3,52*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00104
ab € 4,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.