Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.1000mm weißalu.STA zweireihige Lochung ELEMENT SYSTEM


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200820
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00053
EAN/GTIN:
     4006676027118
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
lochschiene 1000 mm
verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weißaluminium
Länge:
1000 mm
Ausführung:
zweireihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,45*
€ 3,64*
4 Tage
21
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,90*
Lager 1498
28
2
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 3,91*
2 Tage
28
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,93*
6 Tage
28
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,12*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10001-00060
ab € 3,69*
Ähnlich
DIY Element System
10001-00042
ab € 1,46*
Ähnlich
DIY Element System
10001-00046
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.