Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschiene 10005 L.70mm weiß STA einreihige Lochung PA ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000274535
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10005-00005
EAN/GTIN:
     4006676000319
Suchbegriffe:
Element-System-Wandschienen
Kurzschienen
Regalhalterung
Regalwandhalterung
als Alternative zu Wandschienen oder Konsolen · verbaubar mit einreihigen Trägern mit 2 Einhängehaken · mit Schrauben und Dübeln · 2 Stück auf SB-KarteWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Ausführung:
einreihige Lochung
Belastbarkeit:
20 kg
Tiefe:
33 mm
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Wandschienen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 6,75*
Lager 1498
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 6,77*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,82*
25 Tage
nicht lagernd
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,88*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 7,99*
ab € 6,02*
€ 8,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 33,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,16*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 46,03*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,55*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,74*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 0,98*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,19*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,21*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 2,91*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,47*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,62*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,95*
Zubehör
DIY Element System
10300-00019
ab € 1,91*
Zubehör
DIY Element System
10300-00026
ab € 2,10*
Zubehör
DIY Element System
10300-00033
ab € 2,31*
Zubehör
DIY Element System
10300-00040
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.