Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagescharnier Sensys 8645i einliegend TH52 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272113
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071207
EAN/GTIN:
     4023149033681
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys 8645i, Basis -4 mm, TH 52, zum Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Anschlagsart:
einliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
15 mm
Basis:
-4 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,93*
Lager 1498
15
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,52*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 2,9256*
€ 4,7364*
2 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,86*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 3,1852*
€ 5,0952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00741*
Zubehör
Hettich
9088251
ab € 0,1193*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,60*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,61*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,60*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0123*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.