Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4120 farblos L.66m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 57171-00000-03 Tonbandkassette 66 m Transparent 1 Stück(e)
TESA 57171-00000-03 Tonbandkassette 66 m Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1498-3000265538
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800188084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
für mittelschwere Versandschachteln und Innenverpackungen · gleichmäßig und leise abrollend · geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,049 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 43 N/cm · Reißdehnung: 75 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Kautschuk· Trägerart: PVC-Film· Gesamtdicke: 0,05mm· Reißkraft: 43N/cm· Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Modell:
4120
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband transparent, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Tesa 4120, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,48*
14 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 3,49*
Lager 1498
2184
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,83*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 3,85*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 22,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,72*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,20*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,44*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,58*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.