Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband tesakrepp® 4322 sta.gekreppt chamois L.50m B.25mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abdeckband
Abdeckband
Artikel-Nr.:
     1498-3000265435
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800002960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende VerklebungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: chamois· Gesamtdicke: 0,38mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
stark gekreppt
Temperaturbereich:
max. kurzzeitig +60 °C
Marke:
TESA
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 7,38*
€ 9,01*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 7,50*
€ 9,26*
Lager 1498
72
12
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,66*
€ 10,66*
2 Tage
72
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 10,70*
2 Tage
51
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,77*
€ 10,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 127,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,95*
Ähnlich
tesa
04322-00010-00
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.