| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000259260 Herst.-Nr.: 402 113601 EAN/GTIN: 4048563075581 |
| |
|
| | |
| mit Stahlkugel und Schließhaken · MessingWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 70mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kugel und Feder aus Stahl | Oberfläche: | vernickelt | Länge: | 70 mm | Material: | Messing | Marke: | BMB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckverschluss, Möbelschnäpper |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,0468* | € 4,0676* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 71,55* | € 92,40* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 71,04* | € 92,71008* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 80,3244* | € 103,38456* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 87,06912* | € 111,02904* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 24 Stück (ab € 2,98125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|