Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkugelschnäpper MS vern.70mm KGL u.Feder a.STA BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000259260
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 113601
EAN/GTIN:
     4048563075581
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
bmb kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
mit Stahlkugel und Schließhaken · MessingWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 70mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugel und Feder aus Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Länge:
70 mm
Material:
Messing
Marke:
BMB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckverschluss, Möbelschnäpper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
54
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0468*
€ 4,0576*
2 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 71,64*
€ 92,22*
2 Tage
4
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 71,33016*
€ 92,53008*
7 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 80,21448*
€ 103,17456*
5 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 86,60904*
€ 110,80896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,0576*
€ 4,82854
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,0575*
€ 4,82843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7775*
€ 4,49523
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,7774*
€ 4,49511
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,7773*
€ 4,49499
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,7772*
€ 4,49487
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,7771*
€ 4,49475
pro Stück
ab 168 Stück
€ 3,777*
€ 4,49463
pro Stück
ab 192 Stück
€ 3,7769*
€ 4,49451
pro Stück
ab 216 Stück
€ 3,7768*
€ 4,49439
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0468*
€ 3,62569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 97,3824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114329
ab € 0,7854*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114504
ab € 1,0269*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114210
ab € 1,5321*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114938
ab € 2,5888*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113636
ab € 0,9705*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115708
ab € 1,2523*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115750
ab € 2,1273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.