Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkugelschnäpper MS blk 60mm KGL u.Feder a.STA BMB


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000259254
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 114210
EAN/GTIN:
     4048563075451
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
bmb kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
mit Stahlkugel und Schließhaken · MessingWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 60mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugel und Feder aus Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
60 mm
Material:
Messing
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Druckverschluss, Möbelschnäpper
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
360
24
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 2,05*
3 Tage
252
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5221*
€ 2,0529*
1 Tag
360
48
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,09*
3 Tage
202
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,6671*
€ 2,2171*
6 Tage
360
24
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,6905*
€ 2,2605*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Kartonage
ab 480 Kartonagen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Kartonage
ab 72000 Kartonagen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114329
ab € 0,75*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114504
ab € 0,99*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114938
ab € 2,52*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113636
ab € 0,93*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115708
ab € 1,21*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115750
ab € 2,06*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113601
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.