Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschseilrolle 5000 Nut 9mm Grauguss verz.Halterung STA verz.BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256950_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256950_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256950
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63087
EAN/GTIN:
     4001425630878
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle
aus hochwertigem Grauguss verzinkt · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit max.: 22kg· Halterung: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
45 mm
Nut:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Grauguss
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle, Laufrolle, Seilrolle, Waschseilrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 10,75*
Lager 1498
24
1
€ 6,95*
ab € 7,79*
€ 10,80*
1 Tag
24
8
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 10,95*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 12,19*
1
€ 7,95*
ab € 8,71*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63088
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.