Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange m.Aussparung beids.2000mm D.10mm STA hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255630_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255630_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255643
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4110 2000 33
EAN/GTIN:
     4016753022264
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
Stahl hell verzinkt · mit Aussparung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Aussparung beidseitig
Stangenlänge:
2000 mm
Ø:
10 mm
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: deni treibriegelstange, stange treibriegel, Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 52,95*
ab € 10,89*
€ 15,23*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 20,26*
2 Tage
29
6
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 51,55*
Lager 1498
29
1
€ 5,50*
ab € 41,29*
€ 53,90*
5 Tage
29
1
€ 8,90*
ab € 45,88056*
€ 59,61056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niederhoff & Dellenbusch
4010 2000 33
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.