Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 4110 2000 33 Treibriegelstange mit Aussparung beidseitig 2000 mm Ø 10 mm S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 4110 2000 33 Treibriegelstange mit Aussparung beidseitig 2000 mm Ø 10 mm S
DENI 4110 2000 33 Treibriegelstange mit Aussparung beidseitig 2000 mm Ø 10 mm S
DENI 4110 2000 33 Treibriegelstange mit Aussparung beidseitig 2000 mm Ø 10 mm S
DENI 4110 2000 33 Treibriegelstange mit Aussparung beidseitig 2000 mm Ø 10 mm S
Artikel-Nr.:
     2280-2000245200
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4110200033
EAN/GTIN:
     4016753022264
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
Treibriegelstange m.Aussparung beids.2000mm D.10mm STA hell verz.DENI Stahl hell verzinkt · mit Aussparung
Weitere Informationen:
eClassID:
23270105
HerstellerNr:
4110200033
Werksnummer:
3000255643
Länge netto mm:
2005,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Treibriegelstange
Ausfuehrung:
Stahl hell verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
41
1
€ 52,95*
ab € 10,90*
€ 15,23*
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 20,28*
1 Tag
22
6
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 52,16*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 41,36*
€ 54,19*
4 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 45,59056*
€ 59,95056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niederhoff & Dellenbusch
4010 2000 33
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.