| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255041 Herst.-Nr.: 15/2 VERNICKELT EAN/GTIN: 4015912215233 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 220mm Weitere Informationen: | | passend für: | Korridortüren | Größe: | 2 | max. Türgewicht: | 35 kg | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | FRIDAVO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,46* | € 17,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,58* | € 17,96* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,68* | € 18,00* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,81* | € 18,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,50* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|