Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC860 Normalmont.Bands.EN 1-5 silber EN 1-5 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255012
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC860------EV1-
EAN/GTIN:
     6416495110997
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
290 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
40 mm
Höhe:
54 mm
Modell:
DC860
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 138,29*
€ 167,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,09*
€ 168,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,84*
€ 169,02*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 140,98*
€ 169,70*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,18*
€ 181,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG892-----EV1-
ab € 26,65*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC840------EV1-
ab € 121,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.