| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6567524 Herst.-Nr.: DC860-EV1- EAN/GTIN: 6416495110997 |
| |
|
| | |
| Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdecktliegender Standardgleitschiene G892 oder verdecktliegender Gleitschiene G893|Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm|Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894|geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5|Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren|für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite Montageart: Einbau, Farbe: Aluminium, Breite: 40 mm, Höhe: 51 mm, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Länge: 290 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Werkstoff des Arms: Stahl, Ausführung Arm: Gleitschiene, Einstellbare Öffnungsdämpfung: false, Schließgeschwindigkeit einstellbar: true, Endanschlag einstellbar: true, Einstellbare Federkraft: true, Max. Türaußenbreite: 1250 mm, Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1: 1 geeignet für Brandschutztüren, Korrosionsbeständigkeit: 0: ohne, Max. Türinnenbreite: 1250 mm, mit Verriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DC860- | Ident Code: | DC860- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,36* | € 165,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 136,92* | € 166,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,58* | € 167,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,19* | € 169,77* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 140,83* | € 170,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|