Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel 902Z DIN links/ re.verz.Gusseisen 23mm Vierkantst.10x10mm FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000250819
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TT902Z10V
EAN/GTIN:
     4033449066623
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · für aufliegende Vierkantstangen · Hebel voll umlegbar · komplett mit loser Unterplatte und drei Stangenschlaufen · inklusive Zylinder mit 2 Schlüsseln · Stangenlänge 23 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Gusseisen
Weitere Informationen:
für Stange:
Vierkantstange 10x10 mm
Oberfläche:
verzinkt
Anschlagrichtung:
DIN links/ rechts
Bolzenlänge:
23 mm
Ausführung:
mit Zylinder
Modell:
902 Z
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, Stange Treibriegel, Treibriegelstange, tortreibriegel fuhr, torriegel, Türtreibriegel, Türverschluss
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 63,05*
€ 79,77*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 63,19*
€ 79,85*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 80,22*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 65,05*
€ 83,54*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 67,86*
€ 85,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000014-0000
ab € 2,32*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000007-1001
ab € 12,16*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000007-1501
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.