Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange quadratisch, 1000 x 10 x 10 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Treibriegelstange quadratisch, 1000 x 10 x 10 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268035
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S941-000007-1001
EAN/GTIN:
     4016415080526
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange strenger
stange treibriegel
Treibriegelstange quadratisch, 1000 x 10 x 10 mm, verzinkt

mit Öse zum Einhängen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahl verzinkt
Stangenquerschnitt:
10 x 10 mm
Länge:
1000 mm
Größe:
10/1000 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: Triebstange, treibstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.