Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerüberfalle L.165mm B.49mm Ösen-D.14mm STA verz.schwer,1 Doppelgel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER PK 3 Türschloss & Türriegel Riegel
BURG-WÄCHTER PK 3 Türschloss & Türriegel Riegel
Artikel-Nr.:
     1498-3000250481
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PK3
EAN/GTIN:
     4003482021804
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Schiebetürbeschlag
schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwer, 1 Doppelgelenk
Modell:
PK 3
Länge:
165 mm
Breite:
49 mm
Ösen-Ø:
14 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
31
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,51*
€ 17,67*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,45*
€ 17,74*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 13,60*
€ 17,83*
4 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,40*
€ 18,85*
2 Tage
31
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PK 2
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.