| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000207408 Herst.-Nr.: 42000111 EAN/GTIN: 4021226301746 |
| |
|
| | |
| zu TS 92 · zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren · keine Glasbearbeitung weil keine Ausnehmungen und Bohrungen erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 281mm· Höhe: 70mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | Türstärke max.: | 10 mm | Türstärke min.: | 8 mm | passend für: | TS 92 | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasklemmplatte, Glastürschuhe, Klemmplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 43,75* | € 57,26* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,98* | € 62,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,12* | € 63,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,76* | € 68,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 55,97* | € 71,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|