Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken 477.90.025 2 Hak.PA 90 tiefschwarz D.50mm A.43,5mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206771_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206771_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206767
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.025 90
EAN/GTIN:
     4014884738580
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
mit Befestigungsrosette · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 43,5 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI FarbenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit Befestigungsrosette
Weitere Informationen:
Farbe:
90 tiefschwarz
Ausladung:
43,5 mm
Ausführung:
2 Haken
Material:
Polyamid
Ø:
50 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, hewi aufhänge-doppelhaken, garderobenhaken, Doppelhaken, Einzelhaken, Handtuchhaken, Handtuchhalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,65*
€ 10,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,94*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 8,71*
€ 12,00*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,78*
€ 12,10*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 90
ab € 8,43*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 90
ab € 5,16*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 90
ab € 10,70*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 90
ab € 3,17*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 90
ab € 4,59*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 90
ab € 8,50*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 90
ab € 2,89*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 90
ab € 2,33*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 90
ab € 2,73*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004546
ab € 17,64*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 90
ab € 6,24*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.60ML 90
ab € 5,2485*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.75ML 90
ab € 8,6552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.