Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff HEWI 538.60ML ø 60 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Muschelgriff HEWI 538.60ML ø 60 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
Produktbild zu Muschelgriff HEWI 538.60ML ø 60 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
LOGO zu Muschelgriff HEWI 538.60ML ø 60 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103305714
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     538.60ML 90
EAN/GTIN:
     4014884037188
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Einlassmuschel
Muschelgriff HEWI 538.60ML ø 60 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend

Hinweis:
  • Dazu passende Möbelgriffe, -knöpfe und Garderobenhaken finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe", "Möbelknöpfe" und "Garderobenprogramm".
  • Weitere Farben auf Anfrage (siehe HEWI Materialfarben im Kapitel "Garderobenprogramm").


Lieferumfang: exkl. 2 Holzschrauben 3 mm

Weitere Informationen:
Einlass ø:
55 mm
Einlasstiefe:
13 mm
Material:
Polyamid
Montageart:
zum Einlassen
ø:
60 mm
Oberfläche:
tiefschwarz glänzend (90)
Tiefe:
7 mm
Type:
538.60ML
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Klappringmuschel, Schieberosette, Schiebetürmuschel, hewi muschelgriff, griffschale zum anschrauben, Einlassgriff, Einlassgriffe, Einlassmuschelgriff, Einlassmuschelgriffe, Farbtrend, Griffmuschel, Griffschale, HEWI-MUschelgriff, HEWI-Muschelgriff, HEWI-Muschelgriffe, Kunststoffmuschelgriff, Kunststoffmuschelgriffe, Muldengriff, Muldengriffe, Muschelgriff, Schalengriff, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 5,2485*
€ 7,8385*
Lager 3145
53
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 90
ab € 7,65*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 90
ab € 8,43*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 90
ab € 5,16*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 90
ab € 10,70*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 90
ab € 3,17*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 90
ab € 4,59*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 90
ab € 8,50*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 90
ab € 2,89*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 90
ab € 2,33*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 90
ab € 2,73*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004546
ab € 17,64*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 90
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.