Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff ø 10 mm - HEWI 548 LA 64 mm, Breite 74 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff ø 10 mm - HEWI 548 LA 64 mm, Breite 74 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
Produktbild zu Griff ø 10 mm - HEWI 548 LA 64 mm, Breite 74 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
LOGO zu Griff ø 10 mm - HEWI 548 LA 64 mm, Breite 74 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103305514
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     548.74 90
EAN/GTIN:
     4014884037706
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Griff ø 10 mm - HEWI 548 LA 64 mm, Breite 74 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend

Hinweis:
  • Befestigungsempfehlung: 2 SPAX-Halbrundkopfschrauben 4 mm
  • Dazu passende Möbelknöpfe, Muschelgriffe und Garderobenhaken finden Sie im Kapitel "Möbelknöpfe", "Muschelgriffe" und "Garderobenprogramm".
  • Weitere Farben auf Anfrage (siehe HEWI Materialfarben im Kapitel "Garderobenprogramm").


Lieferumfang: exkl. 2 Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Lochabstand:
64 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
32 mm
Material:
Polyamid
ø:
10 mm
Oberfläche:
tiefschwarz glänzend (90)
Höhe:
10 mm
Type:
548
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, hewi bügelgriff, Bügelgriff, Farbtrend, Griff, Griffe, HEWI Griff, HEWI Griffe, HEWI Möbelgriff, HEWI Möbelgriffe, HEWI-Griff, HEWI-Griffe, HEWI-Möbelgriff, HEWI-Möbelgriffe, Kunststoffgriff, Kunststoffgriffe, Kunststoffmöbelgriff, Kunststoffmöbelgriffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Polyamidgriff, Polyamidgriffe, Polyamidmöbelgriff, Polyamidmöbelgriffe, Trendfarbe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,39*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,5946*
€ 4,0446*
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,36*
1 Tag
51
1
€ 9,50*
ab € 4,17*
€ 6,14*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
548.01 90
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.