Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6,3 mm (1/4 Zoll) QuickRelease-Verlängerung L.330 mm D.11,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-16120-11011013
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11011013
EAN/GTIN:
     4018754196135
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
· patentiert · DIN 3123/ISO 3316
Weitere Informationen:
Gr.:
13
Gewicht:
145 g
L (mm):
330 mm
Vierkantantrieb:
6,3 mm (1/4")
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 14,71*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,83*
1
€ 9,80*
ab € 10,46*
€ 14,86*
1 Tag
45
6
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 14,95*
Lager 1498
45
1
€ 5,45*
ab € 10,71*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.