Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung ∙ schwenkbar 871-1 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Vierkant mas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
871-1
871-1
871-1;871-4;8822-10;8822-3;8822-1;919-1;919-10;919-5
Artikel-Nr.:
     1498-12643-871-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     871-1
EAN/GTIN:
     4000896038855
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4

Anwendung:
Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten

  • Kugelförmiger, konischer Außenvierkant
    Schwenkwinkel nach jeder Seite 8°
  • Durch Aufstecken des Steckschlüsseleinsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
Netto-Gewicht (kg):
,01 kg
Oberfläche:
verchromt, poliert
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz hazet, Schlüssel (Steck-, Kreuz-), Steckschlüssel, Sanitärschlüssel (Kreuz-)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,59*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 9,20*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 9,22*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 9,55*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.