Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

670 Bit-Schraubendreher 1/4\", 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6536590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6536590
EAN/GTIN:
     4010886653654
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits, Mit starkem Magnethalter
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3
REACH Registrierung vorhanden:
1
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Nennlänge [mm]:
210 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit-schraubendreher gedore, bit hand halter, GEDRORE, Magic
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 18,79*
1
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 18,94*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 19,24*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 19,30*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,51*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.