Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm
Gedore Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6536590
EAN/GTIN:
     4010886653654
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits, Mit starkem Magnethalter
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Antriebsgröße:
6,3
Aufnahme / Drive:
1/4
Gewicht kg:
0,140 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
210
Länge:
210
Klingenlänge (L2):
100 mm
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Griffmaterial:
Kunststoff
Länge (L, L1):
210 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-schraubendreher gedore, bit hand halter, GEDORE, Schraubenzieher, Bits, Schraubendreher, Bitschraubenzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 18,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 18,94*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 19,24*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 19,30*
1
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.