Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 1,5 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6340260
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340260
EAN/GTIN:
     4010886634028
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
46,5 mm
Klingenlänge 2:
15,5 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennbreite [mm]:
15 mm
Nennhöhe [mm]:
2 mm
Nennlänge [mm]:
45 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,001 kg
Norm:
DIN ISO 2936
antimagnetisch:
0
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Gesamthöhe [mm]:
2 mm
Gesamtlänge [mm]:
45 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, inbus-schraubendreher 1,5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher gedore, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, 42 (MM) Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3912*
€ 0,5119*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,57*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3898*
€ 0,5798*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,60*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5798*
€ 0,68996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4598*
€ 0,54716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,798* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.