Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150012 Kraftschrauber 1/2\" 2/6 CT-Modul 14-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301711
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301711
EAN/GTIN:
     4060833017114
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Chrom-Molybdän-Stahl, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,84 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Schaumstoffmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 88,53*
€ 112,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 90,92*
€ 112,03*
11 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 114,25*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 95,10*
€ 117,95*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 118,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-K 19 L L
€ 14,33*
Sonstiges
Gedore
1500 ED-30
€ 4,26*
Sonstiges
k.A.
R63001016
€ 7,94*
Sonstiges
k.A.
R63001116
€ 8,19*
Sonstiges
k.A.
R63001216
€ 8,45*
Sonstiges
k.A.
R63001316
€ 8,92*
Sonstiges
k.A.
R63001416
€ 8,73*
Sonstiges
k.A.
R63001516
€ 9,04*
Sonstiges
k.A.
R63001616
€ 9,20*
Sonstiges
k.A.
R63001716
€ 9,32*
Sonstiges
k.A.
R63001916
€ 9,43*
Sonstiges
k.A.
R63002116
€ 10,31*
Sonstiges
k.A.
R63002216
€ 10,42*
Sonstiges
k.A.
R63002416
€ 10,79*
Sonstiges
k.A.
R63981005
€ 8,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.