Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38671015 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301280
EAN/GTIN:
     4060833012805
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite [mm]:
10
Ursprungsland:
China
antimagnetisch:
0
Ausführung funkenarm:
0
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
200 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
80
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 9,43*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,74*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,83*
€ 9,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,81*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 10
ab € 9,09*
Ähnlich
Gedore
R36600209
ab € 1,01*
Ähnlich
Gedore
R36600311
ab € 1,23*
Ähnlich
Gedore
R36600413
ab € 1,24*
Ähnlich
Gedore
R36600515
ab € 1,37*
Ähnlich
Gedore
R36600617
ab € 1,49*
Ähnlich
Gedore
R36600819
ab € 1,49*
Ähnlich
Gedore
R36601508
ab € 0,81*
Ähnlich
Gedore
R36602511
ab € 1,09*
Ähnlich
Gedore
R38672006
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.