Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 T 5 Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2647303
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647303
EAN/GTIN:
     4010886932926
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Mit Aufhängeloch, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
150 mm
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
Nennlänge [mm]:
177 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
Oberfläche:
chromatiert
antimagnetisch:
0
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
177 mm
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 6,90*
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,02*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,10*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,29*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.