Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-542601 Herst.-Nr.: 2647303 EAN/GTIN: 4010886932926 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2142 T 5, Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 5 mm 2647303 Mit Aufhängeloch, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 100 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtlänge [mm]: | 177 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 150 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,1 kg | Oberfläche: | chromatiert | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 5 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 5, schraubendreher torx, Schraubendreher, SECHSKANTSCHRAUBENDREHER, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 7,09* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,05* | € 7,09* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,92* | € 7,15* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|