Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/516/a010516l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/516/a010516l.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-617146-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617146-LS
EAN/GTIN:
     4038933479019
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
C Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Breite in mm:
1800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
50
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 243,38*
€ 288,87*
Frei Haus
ab € 235,28*
€ 288,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,77*
€ 296,77*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,26*
€ 299,65*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 257,50*
€ 304,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-LG
€ 206,80*
Zubehör
WEDO
2751
€ 38,89*
Zubehör
Maul
8258495
€ 388,17*
Zubehör
Maul
8258402
€ 388,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
€ 326,67*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
€ 317,74*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
€ 319,65*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
€ 315,62*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
€ 318,04*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
€ 318,04*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
€ 318,04*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
€ 150,66*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
€ 149,44*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
€ 150,20*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
€ 320,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.