Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Plattform - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6828
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6828
EAN/GTIN:
     4017976068282
Suchbegriffe:
Plattform Scherenhubwagen
Zubehör für Scheren-Hubwagen 6820 und 6821. Aus Stahlblech gekantet, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, geeignet für beide Tragkräfte.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1115
Gesamtbreite (mm):
538
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Spedition
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
15
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 132,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,69*
€ 134,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 135,12*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 114,12*
€ 140,61*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 141,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.