Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter gelb-schwarz 4000mm Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Artikel-Nr.:
     1498-11944-70-90
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz mit mobiler Fussplatte mit Scherengitter gelb-schwarz Flachstahl 40 x 5 mm, Breite 4000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Höhe:
1045 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
28,121 kg 28.121
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
1 Standpfosten mit mobiler Fußplatte, 1 Rollenfuß
Montageart:
freistehend
Breite Fußplatte:
375 mm
Höhe Fußplatte:
60 mm
Schenkellänge Fußplatte:
160 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Breite zusammengeschoben:
430 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 2000 mm ausgezogen: 740 mm auf 4000 mm ausgezogen: 510 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,32*
€ 281,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,44*
€ 282,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,52*
€ 286,74*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,21*
€ 288,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,88*
€ 306,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.