Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter gelb-schwarz 4000mm Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-90
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz mit mobiler Fussplatte mit Scherengitter gelb-schwarz Flachstahl 40 x 5 mm, Breite 4000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Höhe:
1045 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
28,121 kg 28.121
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
1 Standpfosten mit mobiler Fußplatte, 1 Rollenfuß
Montageart:
freistehend
Breite Fußplatte:
375 mm
Höhe Fußplatte:
60 mm
Schenkellänge Fußplatte:
160 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Breite zusammengeschoben:
430 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 2000 mm ausgezogen: 740 mm auf 4000 mm ausgezogen: 510 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,99*
€ 265,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,85*
€ 270,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,92*
€ 271,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,85*
€ 280,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 281,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.