Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F2 2000x1100x1800 Anbaufeld 3Ebenen Spanplatten RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0350-0284
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0284
EAN/GTIN:
     4250692952088
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 500 kg, Feldlast: 1500 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Länge Grundfeld 4:
2820 mm
Regaltiefe:
1100 mm
Tiefe:
1100 mm
Feldbreite:
1800 mm
Feldlast:
1500 kg
Fachlast:
500 kg
vormontiert:
Nein
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Fachebenen:
3
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
Regallänge:
1860 mm
Länge Anbaufeld:
1410 mm
Länge Anbaufeld 2:
1860 mm
Länge Anbaufeld 3:
2260 mm
Länge Anbaufeld 4:
2760 mm
Länge Grundfeld:
1470 mm
Länge Grundfeld 2:
1920 mm
Länge Grundfeld 3:
2320 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 438,24*
€ 517,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,53*
€ 517,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,74*
€ 519,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,83*
€ 638,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,60*
€ 689,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,25*
€ 590,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,01*
€ 568,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,53*
€ 518,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 16,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.