Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F2 2000x1100x1800 Anbaufeld 3Ebenen Spanplatten RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-44224
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0284
EAN/GTIN:
     4250692952088
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 500 kg, Feldlast: 1500 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
135.30 kg
EAN:
4250692952088
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0350-0284
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,00*
€ 612,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,55*
€ 602,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,44*
€ 590,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 496,43*
€ 590,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 478,65*
€ 569,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.