Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608522316 Herst.-Nr.: 2 608 522 316 EAN/GTIN: 3165140818025 |
| |
|
| | |
| Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern, Bohrschraubern und Trockenbaubohrschraubern mit Tiefenanschlag. Weitere Informationen: | | Abtrieb Zoll: | 1/4 | Gesamtlänge mm: | 55 | Durchmesser (D1) mm: | 10 | Aufnahmeschaft: | 1/4"-Außensechskant | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,68* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,77* | € 3,87* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,63* | € 3,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,72* | € 4,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,79* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|