Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter magnetisch, 1 pc. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 522 316 Zubehör für Akkuschrauber Bithalter Schwarz, Silber
Bosch 2 608 522 316 Zubehör für Akkuschrauber Bithalter Schwarz, Silber
Bosch 2 608 522 316 Zubehör für Akkuschrauber Bithalter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522316
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522316
EAN/GTIN:
     3165140818025
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bosch magnet bithalter
bit halter
Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern, Bohrschraubern und Trockenbaubohrschraubern mit Tiefenanschlag.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
55
Durchmesser (D1) mm:
10
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Vorteil HL (kurz):
Schlanke Ausführung für einfache Handhabung
Leistungsbeschreibung:
Schlanke Ausführung
(Version) Key RTB:
Die schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art.
Spezifisches RTB1:
Ein Dauermagnet gewährt kraftschlüssigen und sicheren Sitz.
Spezifisches RTB2:
Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter mit Dauermagnet, ohne Sprengring
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,106 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Halter für Bits, Universal-Bithalter, Universalhalter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.