Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter magnetisch, 1/4", D 10 mm, L 55 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalhalter magnetisch, 1/4", D 10 mm, L 55 mm, 1 Stück
Universalhalter magnetisch, 1/4", D 10 mm, L 55 mm, 1 Stück
Universalhalter magnetisch, 1/4", D 10 mm, L 55 mm, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140818025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522316
EAN/GTIN:
     3165140818025
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bosch magnet bithalter
bit halter
Universalhalter magnetisch mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3. Durchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: L 55 mm. Universalhalter, mit Dauermagnet, ohne Sprengring. Bosch-Universalhalter mit Aufnahmeschaft 1/4 Zoll-Außensechskant für verschiedenste Werkzeugaufnahmen von Elektrowerkzeugen. Aus hochwertigen Materialen für besonders lange Standzeiten. Geeignet für den Einsatz mit weiteren mechanischen Teilsystemen. Passend zu Elektrowerkzeugen von Bosch und anderen Herstellern. Inhalt der Verpackung: 1 Stück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0.034 kg
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit Dauermagnet, ohne Sprengring
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0.000073 dm³
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
1/4", L 55 mm
Gesamtlänge mm:
55
Abtrieb Zoll:
1/4
Durchmesser D1 mm:
10
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Zubehör zum Schrauben, Universalhalter, Universalhalter magnetisch, 1 pc
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,42*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,65*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 3,83*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.